| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51359594 Herst.-Nr.: 440G-T27246 EAN/GTIN: 10781180060035 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 2000 N | Mit Fluchtentriegelung: | nein | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 91 mm | Höhe des Sensors: | 126 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,56* | € 438,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 363,32* | € 438,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,64* | € 442,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|