Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbaustrahler 2000-2800K 904214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL UNILED IsoSafe DimToWarm 904214 graphit 6W LED Treiber Einbau Downlight
SGL UNILED IsoSafe DimToWarm 904214 graphit 6W LED Treiber Einbau Downlight
Artikel-Nr.:
     3517A-51369818
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     904214
EAN/GTIN:
     7021989042143
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Deckeneinbaustrahler 2000-2800K 904214

Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,12*
€ 72,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,66*
€ 73,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,34*
€ 75,76*
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 78,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,95*
€ 81,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.