Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RCL LP2N 5.08mm RSM-16 2CO S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377775
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9445160000
EAN/GTIN:
     4032248252855
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul RCL LP2N 5.08mm RSM-16 2CO S

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 17 mA
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
263 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 250,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,01*
€ 251,46*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,18*
€ 252,67*
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 253,33*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,39*
€ 253,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.