Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673842
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RSM-162COS
EAN/GTIN:
     4032248252855
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
Übergabebaustein
Übergabemodul
- Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 263 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 68 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RSM-162COS
Ident Code:
9445160000
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 250,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,00*
€ 251,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,84*
€ 252,42*
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 253,08*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,86*
€ 253,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.