Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckstrommesszange FLUKE-369 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leckstrommesszange FLUKE-369 FC
Leckstrommesszange FLUKE-369 FC
Artikel-Nr.:
     3517A-51452634
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709934
EAN/GTIN:
     0095969803113
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Leckstrommesszange FLUKE-369 FC

Leckstrommessung zum Aufspüren kleinerer und Vermeiden großer Probleme. Die Echteffektiv-Leckstrommesszangen der Serie Fluke 360 helfen Benutzern, Leckstrommesswerte im Zeitverlauf zu erfassen, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und zu vergleichen, um ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden und die Auslöser intermittierender Fehlerstromschutzschalter sowie Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu ermitteln, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
1E-6..60 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 764,69*
€ 829,38*
Frei Haus
ab € 766,11*
€ 829,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 847,54*
€ 890,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 844,83*
€ 890,76*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,10*
€ 896,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,05*
€ 1.059,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,02*
€ 1.055,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,93*
€ 1.036,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,54*
€ 1.008,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4709907
ab € 730,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,89*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,95*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,66*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.