| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51453760 Herst.-Nr.: 330130 EAN/GTIN: 4048652090921 |
|
|
| | |
| Software Option X, Sperrzeiten 330130 Zusatzoption für bargeldloses Zahlsystem BZS. Zu definierbaren Zeiten kann die Nutzung der Verbraucher eingeschrängt werden, um zum Beispiel eine Nachtruhe zu gewährleisten. Die Option ist sowohl bei Neubestellungen wählbar, als auch bei bereits ausgewählten Geräten nachrüstbar Weitere Informationen: | | Standalone: | nein | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Leseverfahren: | sonstige | Signalausgabe: | ohne | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,21* | € 76,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,30* | € 76,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,17* | € 76,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,07* | € 79,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|