| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7600153 Herst.-Nr.: OPTION-X EAN/GTIN: 4048652090921 |
| |
|
| | |
| Zusatzoption für bargeldloses Zahlsystem BZS. Zu definierbaren Zeiten kann die Nutzung der Verbraucher eingeschrängt werden, um zum Beispiel eine Nachtruhe zu gewährleisten. Die Option ist sowohl bei Neubestellungen wählbar, als auch bei bereits ausgewählten Geräten nachrüstbar Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 0 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 0 mm, Tiefe: 0 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: 20 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: sonstige, Max. Anzahl der Personen: 0, Max. Anzahl der Türen: 0, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Signalausgabe: ohne, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | OPTION-X | Ident Code: | 330130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,05* | € 75,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,27* | € 75,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,42* | € 76,20* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,19* | € 79,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,81* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|