Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-51468943
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M522R
EAN/GTIN:
     4012932134650
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+

Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3).. Der PROFITEST MTECH+ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen - sowohl mit vordefinierter als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandard s nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) notwendig sind.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
ja
Erdungsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.422,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,08*
€ 3.026,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,90*
€ 3.010,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.470,47*
€ 2.939,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,25*
€ 2.902,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,41*
€ 2.882,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,48*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3228000R0001
ab € 91,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 214,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 654,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502Z
ab € 204,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 108,45*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503C
ab € 249,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z592Z
ab € 799,14*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503W
ab € 57,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.