Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51552193 Herst.-Nr.: NSYTTG50 EAN/GTIN: 3606480068171 |
| |
|
| | |
| Teleskopschiene SF 500mm-Schrank NSYTTG50 (VE2) Spacial SF/SM Teleskopschienen zur Montage von Auszügen. Für 500 mm tiefe Gehäuse. Universelles Installationszubehör. Schienen werden direkt am Rahmen des Gehäuses montiert. Dauerhafte zulässige Belastung 50 kg gleichmäßig verteilt. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Teleskopschienen, Befestigungselemente inklusive. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teleskopschiene | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 500 mm | Breite: | 13 mm | Höhe: | 27,5 mm | Tiefe: | 465 mm | Max. Belastbarkeit: | 25 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schubladenkugelauszüge, Schubladenteleskopauszüge, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,99* | € 115,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,08* | € 115,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,03* | € 118,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,76* | € 120,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,45* | € 139,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|