Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene SF 500mm-Schrank NSYTTG50 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopschiene SF 500mm-Schrank NSYTTG50 (VE2)
Teleskopschiene SF 500mm-Schrank NSYTTG50 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51552193
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTTG50
EAN/GTIN:
     3606480068171
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene SF 500mm-Schrank NSYTTG50 (VE2)

Spacial SF/SM Teleskopschienen zur Montage von Auszügen. Für 500 mm tiefe Gehäuse. Universelles Installationszubehör. Schienen werden direkt am Rahmen des Gehäuses montiert. Dauerhafte zulässige Belastung 50 kg gleichmäßig verteilt. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Teleskopschienen, Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
27,5 mm
Tiefe:
465 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,16*
€ 115,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,25*
€ 115,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,18*
€ 118,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 120,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,47*
€ 139,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.