Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte blind HxB=100x400mm BPZ-FP-400/100-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51560267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286676
EAN/GTIN:
     4015082866761
Suchbegriffe:
Frontplatte
Unterputzverteiler
eaton frontplatte
unterputzverteiler

Frontplatte blind HxB=100x400mm BPZ-FP-400/100-BL

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL
wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 400mm, Höhe 100mm
Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse
Lieferumfang: 1 Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 23,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,50*
€ 25,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,12*
€ 26,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 19,20*
€ 26,40*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,35*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.