| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5068454 Herst.-Nr.: 286676 EAN/GTIN: 4015082866761 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL; wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 400mm, Höhe 100mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte Breite: 100 mm, Höhe: 20 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-FP-400/100-BL | Ident Code: | 286676 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 23,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 21,46* | € 25,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,25* | € 25,90* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 19,37* | € 26,00* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,21* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|