Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XLB1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51562200
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132934
EAN/GTIN:
     4015081298457
Suchbegriffe:
Schaltschrank
eaton schaltschrank
schaltschrank
schaltschrank tiefe 300

Gerüstrahmen grau XLB1203

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1200mm, Tiefe 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1210 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,85*
€ 275,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,49*
€ 276,28*
Frei Haus
ab € 241,65*
€ 278,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,83*
€ 279,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 303,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.