Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XLB1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51562200
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132934
EAN/GTIN:
     4015081298457
Suchbegriffe:
Schaltschrank
eaton schaltschrank
schaltschrank
schaltschrank tiefe 300

Gerüstrahmen grau XLB1203

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1200mm, Tiefe 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1210 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 272,47*
€ 5,95*
ab € 235,52*
€ 272,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 274,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,04*
€ 275,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,21*
€ 279,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.