Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x140 8,8 XNNSKS-M10X140-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNSKS-M10x140-8 141883 Sechskantschraube 141883
EATON XNNSKS-M10x140-8 141883 Sechskantschraube 141883
Artikel-Nr.:
     3517A-51564795
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141883
EAN/GTIN:
     4015081386154
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M10x140 8,8 XNNSKS-M10X140-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x140
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 1,077*
€ 1,447*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,45*
30
€ 3,90*
ab € 1,10934*
€ 1,48934*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,17*
€ 1,57*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,447*
€ 1,72193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 43,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.