Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube, M10x140, 8,8 XNNSKS-M10X140-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6031746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141883
EAN/GTIN:
     4015081386154
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x140; Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 17 mm, Kopfdurchmesser: 10 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Gewindesteigung: 0 mm, Gewindemaß (imperial): 10, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 140 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNSKS-M10X140-8
Ident Code:
141883
Weitere Suchbegriffe: Dreikantmutter, Vierkantmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Hutmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,047*
€ 1,437*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,44*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,47*
30
€ 3,90*
ab € 1,07867*
€ 1,47867*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,17*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.