| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51568746 Herst.-Nr.: 5050468 EAN/GTIN: 4028177708532 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlosstür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 595 mm | Höhe: | 755 mm | Tiefe: | 10 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,51* | € 163,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,33* | € 165,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 139,04* | € 168,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,05* | € 169,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,84* | € 175,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|