Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt 16A 0,5-2.5mm² 8P XMW-AC-16-2Q5-8P-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontakt 16A 0,5-2.5mm² 8P XMW-AC-16-2Q5-8P-1M
Artikel-Nr.:
     3517A-51573307
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500075
EAN/GTIN:
     9010653002505
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Hilfskontakt 16A 0,5-2.5mm² 8P XMW-AC-16-2Q5-8P-1M

XMW-AC-16-2Q5-8P-1M_Hilfskontakt 16A 0,5-2.5mm² 8P
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,79*
€ 40,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 40,89*
€ 3,90*
ab € 30,61*
€ 41,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.