Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE
Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE
Artikel-Nr.:
     3517A-51578122
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A20P8F1GE
EAN/GTIN:
     8713574241923
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE

Montageplatte, 2000x800, Galvanisiertes Stahlblech
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 214,10*
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 220,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.