Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE
Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE
Artikel-Nr.:
     6012B-51578122
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A20P8F1GE
EAN/GTIN:
     8713574241923
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte

Montageplatte, 2000x800 A20P8F1GE

Montageplatte, 2000x800, Galvanisiertes Stahlblech
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 213,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 219,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.