Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS
Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS
Artikel-Nr.:
     3517A-51579004
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS44PSPSS
EAN/GTIN:
     8713574239371

Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS

Gerader Spleiß perf. 4 x 4, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Breite:
102 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Länge:
3048 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10404 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,91*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 106,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.