Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS
Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS
Artikel-Nr.:
     6012B-51579004
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS44PSPSS
EAN/GTIN:
     8713574239371

Gerader Spleiß perf. 4 x CTS44PSPSS

Gerader Spleiß perf. 4 x 4, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Breite:
102 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Länge:
3048 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10404 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,95*
€ 102,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 107,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.