Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x6 Closure Plate Left Sloped CTS46CPLSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x6 Closure Plate Left Sloped CTS46CPLSS
4x6 Closure Plate Left Sloped CTS46CPLSS
Artikel-Nr.:
     3517A-51579013
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS46CPLSS
EAN/GTIN:
     8713574239289
Suchbegriffe:
Verschlussplatte
verschlussplatte

4x6 Closure Plate Left Sloped CTS46CPLSS

4x6 Closure Plate Left Sloped, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,92*
€ 42,19*
€ 3,90*
ab € 31,74*
€ 43,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.