| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51579013 Herst.-Nr.: CTS46CPLSS EAN/GTIN: 8713574239289 |
| |
|
| | |
| 4x6 Closure Plate Left Sloped CTS46CPLSS 4x6 Closure Plate Left Sloped, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY Weitere Informationen: | | Höhe: | 102 mm | Breite: | 152 mm | Materialstärke: | 1,2 mm | Mit Oberteil: | nein | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,81* | € 42,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,74* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|