Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktsteuerung PLC,CE5,SWD,RS232 XC-152-E3-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51650375
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167850
EAN/GTIN:
     4015081644254
Suchbegriffe:
Eaton-Kompaktsteuerung

Kompaktsteuerung PLC,CE5,SWD,RS232 XC-152-E3-11

Die Kompaktsteuerungsreihe XC150 vereint eine moderne Steuerungsarchitektur und umfangreiche Kommunikationsschnittstellen in einem Gerät. Sie stellt dabei neben Ethernet verschiedene Kombinationen an Schnittstellen zu Verfügung (Profibus-DP, CANopen, RS485, RS232, SmartWire-DT). Für Lean Automation Lösungen bietet die XC150 die Eigenschaft zur direkten Anbindung an SmartWire-DT und ermöglicht somit die Kommunikation mit der Schaltgeräteebene.
Weitere Informationen:
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Funktions-Modul:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 520,22*
€ 575,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 522,23*
€ 576,05*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 536,90*
€ 593,34*
Frei Haus
ab € 537,13*
€ 595,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 542,00*
€ 600,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,68*
€ 681,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,82*
€ 653,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139807 MEMORY-SD-A1-S
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.