Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktsteuerung XC-152, 24VDC, Eth ernet, RS232, SWD XC-152-E3-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6568791
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167850
EAN/GTIN:
     4015081644254
Suchbegriffe:
Eaton-Kompaktsteuerung
Die Kompaktsteuerungsreihe XC150 vereint eine moderne Steuerungsarchitektur und umfangreiche Kommunikationsschnittstellen in einem Gerät. Sie stellt dabei neben Ethernet verschiedene Kombinationen an Schnittstellen zu Verfügung (Profibus-DP, CANopen, RS485, RS232, SmartWire-DT). Für Lean Automation Lösungen bietet die XC150 die Eigenschaft zur direkten Anbindung an SmartWire-DT und ermöglicht somit die Kommunikation mit der Schaltgeräteebene. Die Programmierung erfolgt gemäß IEC 61131 (CoDeSys). Alle XC150-Steuerungen verfügen über einen integrierten Webserver. Schiffszulassung gemäß DNV-GL bei Einsatz von Entstörfiltern EATON XT-FIL-... und Einsatz von Ferriten an den Kommunikationsleitungen. Enthält analoges Ausgangs-Modul: false, Enthält analoges Eingangs-Modul: false, Enthält Baugruppenträger: false, Enthält Bedieneinheit: false, Enthält Bibliotheken: true, Enthält digitales Ausgangs-Modul: false, Enthält digitales Eingangs-Modul: false, Enthält Dokumentation: true, Enthält Engineering-Software: true, Enthält Funktionsbausteine: true, Enthält Funktions-Modul: true, Enthält Grundgerät: true, Enthält Kommunikations-Modul: true, Enthält Monitor: false, Enthält Programmier-Software: false, Enthält Simulationsmodul: false, Enthält Speichereinheit: true, Enthält Stromversorgung: true, Enthält Technologie-Modul: true, Enthält Verbindungskabel: false, Enthält Visualisierungs-Software: true, Enthält weitere Komponenten: true, Software vorinstalliert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XC-152-E3-11
Ident Code:
167850
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,83*
€ 571,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 518,01*
€ 571,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 535,58*
€ 589,23*
Frei Haus
ab € 541,49*
€ 591,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 543,37*
€ 596,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,23*
€ 701,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.