Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51658106 Herst.-Nr.: LC1D115E7 EAN/GTIN: 3389110376845 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3-polig, 1S, 1Ö LC1D115E7 Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 55 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 115 A, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 120x158x136 mm, Gewicht 2,5 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 200 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 115 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,26* | € 278,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,63* | € 284,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 265,19* | € 286,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,50* | € 290,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 272,69* | € 299,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|