Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-DC-12TCX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-51660247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197214
EAN/GTIN:
     4015081939459
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung

Steuerrelais 8 digitale Eingänge EASY-E4-DC-12TCX1

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24VDC. 8 digitale Eingänge mit 24VDC stehen zur Verfügung, davon sind 4 Eingänge auch als analoge Eingänge und 4 Eingänge als schnelle Zähler nutzbar. Das Steuerrelais easy-E4 hat 4 Transistor-Ausgänge für 24VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit Diagnose-LED s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,39999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0,5 A
Leistungsaufnahme:
2 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,43*
€ 110,11*
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 110,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,41*
€ 111,49*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 101,62*
€ 112,19*
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 114,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 97,13*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,93*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,53*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 94,90*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 103,61*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,70*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,62*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.