Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 22Ohm 1,4kW DX-BR022-1K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51750662
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171911
EAN/GTIN:
     4015081684113
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
eaton bremswiderstand
bremschopper

Bremswiderstand 22Ohm 1,4kW DX-BR022-1K4

Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 1.4 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,27*
€ 351,50*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,13*
€ 352,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,65*
€ 364,36*
Frei Haus
ab € 332,21*
€ 366,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,31*
€ 392,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169360
ab € 1.286,01*
Ähnlich
Eaton
169362
ab € 1.963,43*
Ähnlich
Eaton
185777
ab € 718,35*
Ähnlich
Eaton
9701-2001-00P
ab € 1.235,39*
Ähnlich
Eaton
9701-2103-00P
ab € 988,45*
Ähnlich
Eaton
9701-2105-00P
ab € 1.417,94*
Ähnlich
Eaton
169096 DA1-32018FB-A20C
ab € 1.008,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.