Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 5,8A 2,2kW DA1-345D8FB-B6SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-51759301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169383
EAN/GTIN:
     4015081658275
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 400V 5,8A 2,2kW DA1-345D8FB-B6SC

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5.8 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 790,24*
€ 850,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 795,03*
€ 850,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 790,56*
€ 850,60*
Frei Haus
ab € 799,89*
€ 858,47*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,30*
€ 919,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,07*
€ 1.011,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,69*
€ 1.005,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,07*
€ 983,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,11*
€ 965,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,24*
€ 940,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,50*
Zubehör
Eaton
169127
ab € 236,60*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,48*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,40*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 77,70*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,66*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 346,66*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,43*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.