Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1phasig 230V 10.5A 2.2kW AC DC1-12011NB-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51776212
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185797
EAN/GTIN:
     4015081812967
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Frequenzumrichter 1phasig 230V 10.5A 2.2kW AC DC1-12011NB-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,81*
€ 326,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 294,84*
€ 327,12*
Frei Haus
ab € 298,33*
€ 329,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 303,77*
€ 337,67*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,92*
€ 353,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,11*
Zubehör
Eaton
169031
ab € 56,01*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 61,11*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,38*
Zubehör
Eaton
171906
ab € 135,39*
Zubehör
Eaton
171910
ab € 214,14*
Zubehör
Eaton
269542
ab € 110,22*
Zubehör
Eaton
271591
ab € 417,58*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,47*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.