Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 30A 15kW AC DC1-34030FB-A66OE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DC1-34030FB-A66OE1 199445 Frequenzum-richter, 400V AC, 3-phasig
EATON DC1-34030FB-A66OE1 199445 Frequenzum-richter, 400V AC, 3-phasig
Artikel-Nr.:
     3517A-51776348
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199445
EAN/GTIN:
     4015081978342
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 30A 15kW AC DC1-34030FB-A66OE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 30 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.445,49*
€ 1.526,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.451,65*
€ 1.527,53*
Frei Haus
ab € 1.466,71*
€ 1.541,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.493,22*
€ 1.577,20*
217 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,08*
€ 1.600,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,60*
€ 1.816,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,69*
€ 1.804,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,79*
€ 1.763,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,59*
€ 1.738,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,49*
€ 1.720,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169030
ab € 51,45*
Zubehör
Eaton
169031
ab € 56,08*
Zubehör
Eaton
169032
ab € 60,85*
Zubehör
Eaton
269543
ab € 216,38*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.