Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1S 3L 10-30V DC E55CAL30T110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51777906
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135831
EAN/GTIN:
     4015081326242
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1S 3L 10-30V DC E55CAL30T110E

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,44*
€ 56,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,29*
€ 56,86*
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 58,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,88*
€ 59,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 55,74*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 61,77*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,51*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,58*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,835*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 11,97*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,29*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,84*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 13,97*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 18,99*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.