Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 30mm ind. DC rund Plastik Kabel E55CAL30T110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026310
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135831
EAN/GTIN:
     4015081326242
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 150 Hz, Schaltabstand: 15 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 30 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E55CAL30T110E
Ident Code:
135831
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,09*
€ 57,60*
€ 5,00*
ab € 45,90*
€ 60,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,05*
€ 62,46*
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 62,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,03*
€ 62,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135754
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 12,02*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,06*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 18,58*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,09*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.