Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wandgehäuse IP31 EWK komplett EWK-G23/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EWK-G23/31 AP-Wandgehäuse 193161 EWK kpl IP31 72TE SKII 193161
EATON EWK-G23/31 AP-Wandgehäuse 193161 EWK kpl IP31 72TE SKII 193161
Artikel-Nr.:
     3517A-51778742
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193161
EAN/GTIN:
     9010238007444
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler

AP-Wandgehäuse IP31 EWK komplett EWK-G23/31

Wandgehäuse EWK inklusive Normeinbaueinheiten 72TE für modulare DIN Geräte, Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff, Tragschienen aus verzinktem Qualitätsstahl, kompakte Gehäuseabmessung da nur 225mm tief, Bemessungsbetriebsstrom max. 160A, zur Direktmontage an der Wand, Schutzart IP31 entsprechend der Norm IEC/EN 62208, Schutzklasse 2, schutzisoliert, verstellbare Scharniere für einfachen Wechsel des Türanschlages, hohe Stabilität, Tür 1-flügelig, 1 Riegel, 4x Kabeleinführungsflansch inklusive, inklusive N Klemme: 2x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), inklusive PE Klemme: 2x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), Farbe weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,43*
€ 305,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 262,48*
€ 306,06*
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 308,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,28*
€ 326,60*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 291,86*
€ 337,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.