Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 8.5 A, 4kW RASP58421PNT #199045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51785131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199045
EAN/GTIN:
     4015081971039
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw eaton

Drehzahlsteller 8.5 A, 4kW RASP58421PNT #199045

RASP5-8421PNT-412R001S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Lüfter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, eaton drehzahlregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.279,74*
€ 1.388,57*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,65*
€ 1.389,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.281,61*
€ 1.389,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.294,22*
€ 1.405,26*
Frei Haus
ab € 1.336,84*
€ 1.445,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,57*
€ 1.652,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,07*
€ 1.642,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,99*
€ 1.589,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,96*
€ 1.555,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,74*
€ 1.522,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198280
ab € 111,63*
Ähnlich
Eaton
198281
ab € 147,30*
Ähnlich
Eaton
198282
ab € 205,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.