Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 5.6 A, 2.2kW RASP55421PNT #199025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51785196
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199025
EAN/GTIN:
     4015081970834
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter

Drehzahlsteller 5.6 A, 2.2kW RASP55421PNT #199025

RASP5-5421PNT-412R110S1_Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off)
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.332,50*
€ 1.428,14*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.341,70*
€ 1.429,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.338,78*
€ 1.429,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.356,51*
€ 1.445,43*
Frei Haus
ab € 1.402,23*
€ 1.487,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,14*
€ 1.699,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,55*
€ 1.686,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,57*
€ 1.641,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,97*
€ 1.613,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,50*
€ 1.585,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198280
ab € 111,93*
Ähnlich
Eaton
198282
ab € 206,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.