| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51807687 Herst.-Nr.: 3089722 EAN/GTIN: 0662488897222 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang SenderEmpfänger-Paar SLLP40-980P88 Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Pärchen, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, schock- und vibrationsfest gemäß IEC 61496-1, robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 980 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Keine Wiederanlaufsperre, optische Ausrichthilfe, keine Blindzone, Auflösung: 40 mm, max. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 985 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | nein | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.043,35* | € 2.120,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.042,17* | € 2.121,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.063,75* | € 2.141,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.047,62* | € 2.163,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.124,33* | € 2.209,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|