Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer Basic 0-40 bar rel,4-20mA 00546124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer Basic 0-40 bar rel,4-20mA 00546124
Druckmessumformer Basic 0-40 bar rel,4-20mA 00546124
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-51834018
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00546124
EAN/GTIN:
     4053877006459
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer Basic 0-40 bar rel,4-20mA 00546124

Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das innovative und patentierte Sensordesign des eigens entwickelten Keramiksensors führt zu einer hervorragenden Langzeitstabilität von 0,2 %. Als Dichtungsmaterial wird FPM verwendet. Der Temperatureinsatzbereich reicht von -20 bis +125 °C. Durch konstruktive Maßnahmen erzielt der Druckmessumformer eine ausgezeichnete Schwingfestigkeit und ermöglicht den Einsatz unter hohen Vibrationsbelastungen, wie sie beispielsweise in Nutzfahrzeugen auftreten.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-20..125 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..85 °C
Gewicht:
0,07 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,80*
€ 204,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 208,49*
Frei Haus
ab € 179,89*
€ 214,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,68*
€ 223,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,16*
€ 263,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00404585
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.