Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 25bar +Hilfskontakte MCS22-SOND910-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51834621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     087794
EAN/GTIN:
     4015080877943
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Druckwächter 25bar +Hilfskontakte MCS22-SOND910-G

IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Einschaltdruck:
0..21 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
0..22 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,59*
€ 114,11*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,21*
€ 118,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,79*
€ 119,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,89*
€ 123,90*
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 124,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.