Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil BT 56 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51839753
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121435
EAN/GTIN:
     k.A.

Befestigungsteil BT 56 - 1

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel, Barcodeleser Serie BCL 3xxi, Barcodeleser Serie BCL 5xxi, Barcodeleser Serie BCL 6xxi, Lichtschnittsensoren LxS, Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi
Funktionen: Statische Anwendungen
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm
Befestigung, geräteseitig: klemmbar
Werkstoff: Metall
Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,95*
€ 119,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,28*
€ 122,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 134,89*
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 140,38*
6 Tage
31
€ 15,90*
ab € 118,81*
€ 145,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.