Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil BT 56 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51839753
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121435
EAN/GTIN:
     k.A.

Befestigungsteil BT 56 - 1

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel, Barcodeleser Serie BCL 3xxi, Barcodeleser Serie BCL 5xxi, Barcodeleser Serie BCL 6xxi, Lichtschnittsensoren LxS, Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi
Funktionen: Statische Anwendungen
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm
Befestigung, geräteseitig: klemmbar
Werkstoff: Metall
Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,41*
€ 120,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,43*
€ 123,82*
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 134,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 140,15*
6 Tage
31
€ 15,90*
ab € 118,95*
€ 145,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.