Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter inkl.Not-Halt Taster SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51842307
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6012929086
EAN/GTIN:
     4024337057229
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

Seilzugschalter inkl.Not-Halt Taster SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E

Seilzugschalter nach EN ISO 13850 Metallgehäuse Mit den Sicherheits-Seilzugschaltern von BERNSTEIN können Prozesse sicher über einen größeren Bereich wie z. B. an Förderbändern überwacht werden. Die Not-Halt-Funktion kann dabei über die gesamte Länge des Seils ausgelöst werden. Die Geräte verfügen über einen Pilz-Drucktaster mit zweifacher Funktion, zum einen die Zugentriegelung und zum anderen einen integrierten Not-Halt-Taster.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
37,5 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-30..80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,04*
€ 177,79*
41 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,21*
€ 183,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 194,40*
€ 6,90*
ab € 165,03*
€ 198,94*
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 202,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3595900158
ab € 18,66*
Zubehör
Bernstein
3595900159
ab € 18,48*
Zubehör
Bernstein
SR 100/175
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.