| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51846539 Herst.-Nr.: 275178 EAN/GTIN: 4050143065998 |
| |
|
| | |
| Temperaturmessumformer HiC2081 v_shortname: Temperaturmessumformer, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: -100 . Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Gewicht: | 0,1 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,97* | € 454,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 394,88* | € 454,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,80* | € 458,52* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,93* | € 460,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 401,71* | € 460,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|