v_shortname: Temperaturmessumformer, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: -100 ... 100 mV, Feldseite Gerät: Potenziometer, Thermoelement, Widerstandsthermometer, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Gewicht: 0,1 kg, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | HIC2081 | Ident Code: | 275178 |
|