| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51847646 Herst.-Nr.: 256960 EAN/GTIN: 4050143120420 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA350-F200-R2 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 350 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.501,46* | € 2.616,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.493,70* | € 2.621,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.532,08* | € 2.647,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.522,65* | € 2.647,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.547,54* | € 2.729,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|