| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51847646 Herst.-Nr.: 256960 EAN/GTIN: 4050143120420 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA350-F200-R2 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 350 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.487,53* | € 2.618,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.492,91* | € 2.623,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.527,25* | € 2.648,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.520,23* | € 2.649,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.533,13* | € 2.697,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|