Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-M1 #1554733
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-51857294
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1554733
EAN/GTIN:
4046356170406
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-M1 #1554733
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Einbaustecker
,
SAI-Einbaustecker
,
AS-i Stecker
,
AS-i-Steckverbinder
,
ASI-Steckverbinder
,
SAI-Steckverbinder
,
Einbaustecker
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 5pol
,
rundsteckverbinder sonstige
,
einbaustecker 5 polig
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 16,61*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,223*
€ 16,673*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,992*
€ 17,422*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 18,29*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 18,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,673*
€ 19,84087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,223*
€ 18,11537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 333,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1440025 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact
1440025
ab € 47,67*
Zubehör
Phoenix Contact 1440041 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact
1440041
ab € 47,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1440148 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1440148
ab € 51,43*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen