Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1440025 Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1440025 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact 1440025 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1440025
EAN/GTIN:
     4046356480857
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57.49 g
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
62 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01155*
Zubehör
Phoenix Contact
1554733
ab € 15,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1440135
ab € 47,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.