Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NCB5-18GM40-Z0-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NCB5-18GM40-Z0-V1
Näherungsschalter induktiv NCB5-18GM40-Z0-V1
Artikel-Nr.:
     3517A-51859742
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     126071
EAN/GTIN:
     4050143012770
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv NCB5-18GM40-Z0-V1

Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,83*
€ 71,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,13*
€ 72,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 72,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 73,06*
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 73,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,12*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.